Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5292149 Herst.-Nr.: 4932479724 EAN/GTIN: 4058546375188 |
| |
|
| | |
| Schlagfestes Material auf Handrücken und Fingern reduziert und absorbiert Stöße. Verstärkte Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem Schutz zwischen Daumen und Fingern. Hervorragende Griffigkeit - Nitrilmaterial ist ideal bei extremen Temperaturen und öligen Oberflächen. SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen. Schnitt- und Schlagschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016(4343CP).
Weitere Informationen: | | AAE384006: | 7 / S | AAO663003: | 4058546375188 | AAW913001: | Impact Cut C Gloves - 7/S - 1pc | BAJ026006: | 1 | EF008625: | 7 | EF008626: | EV002065 | Bezeichnung: Modellvariante: | Impact Cut C Gloves - 7/S - 1pc | GTIN: | 4058546375188 | Größe: | 7 / S | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee, SCHNITTSCHUTZHANDS. 3/C 7/S SCHLAGFEST |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,24* | € 30,82* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,09* | € 31,02* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 23,60* | € 34,78* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 21,42* | € 36,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 29,07* | € 38,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|