| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932479718 Herst.-Nr.: 4932479718 EAN/GTIN: 4058546375126 |
| |
|
| | |
| Doppelte Nitrilbeschichtung für zusätzliche Lebensdauer und erhöhten Schutz bei scharfkantigen Gegenständen. Hervorragende Griffigkeit, hochwertige Nitrilbeschichtung ist äußerst temperatur- und ölbeständig. Patentiertes Webverfahren und nitrilbeschichtete Handflächen. SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen. Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4X44E).
Weitere Informationen: | | AAE384006: | 7 / S | AAK660004: | Hang Card | AAO663003: | 4058546375126 | AAW913001: | Cut E Gloves - 7/S - 1pc | BAJ026006: | 1 | EF008625: | 7 | EF008626: | EV002065 | Bezeichnung: Modellvariante: | Cut E Gloves - 7/S - 1pc | GTIN: | 4058546375126 | Geliefert in 1: | Karte aufhängen | Größe: | 7 / S | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH KL 5 7/S (1) |
| | |
| |