| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932471417 Herst.-Nr.: 4932471417 EAN/GTIN: 4058546290450 |
| |
|
| | |
| Entwickelt für eine hohe Langlebigkeit und täglichen Tragekomfort, ideal für Montagearbeiten oder leichte Konstruktionsarbeiten. Schutz der Handinnenfläche durch Nitrilbeschichtung. Entwickelt für eine hohe Fingerfertigkeit beim Umgang mit kleinen Gegenständen. SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen. Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4121A).
Weitere Informationen: | | AAE384006: | 9 / L | AAK660004: | Hang Card | AAO663003: | 4058546290450 | AAW913001: | Cut A Gloves - 9/L - 1pc | BAJ026006: | 1 | EF008625: | 9 | EF008626: | EV000141 | Bezeichnung: Modellvariante: | Cut A Gloves - 9/L - 1pc | GTIN: | 4058546290450 | Geliefert in 1: | Karte aufhängen | Größe: | 9 / L | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee, Schnittschutzhandschuhe Kl. 1 L/9 |
| | |
| |