| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-6730-7 Herst.-Nr.: 6730-7 EAN/GTIN: 4059904096950 |
| |
|
| | |
| NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, grau, ohne Beschichtung, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, als Unterziehhandschuhe geeignet, für Lebensmittelkontakt, Größe 7 Weitere Informationen: | | Material: | TAEKI-Spezialgarn | Farbe Material: | grau | Größe(n): | 6-11 | Ausstattung 1: | Unbeschichtet | Ausstattung 2: | Für Lebensmittelkontakt | Norm 1: | EN 388 | Norm 2: | EN 407 | Schutzklasse Kategorie PSA: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh nitras größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Schutzhandschuhe |
| | |
| |