Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 6
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 6
Artikel-Nr.:
     C9300-6730-6
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6730-6
EAN/GTIN:
     4059904096936
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, grau, ohne Beschichtung, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, als Unterziehhandschuhe geeignet, für Lebensmittelkontakt, Größe 6
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Farbe Material:
grau
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Ausstattung 2:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,888* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,77*
€ 28,2863
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.