| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-6230UC-8 Herst.-Nr.: 6230UC-8 EAN/GTIN: 4059904095946 |
| |
|
| | |
| NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, ohne Beschichtung, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, Größe 8 Weitere Informationen: | | Material: | Nylon-Carbon-Strick | Farbe Material: | grau | Größe(n): | 5-11 | Ausstattung 1: | Touchscreenfähig | Ausstattung 2: | Antistatisch | Norm 1: | EN 388 | Norm 2: | EN 16350 | Schutzklasse Kategorie PSA: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh nitras größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nitras, Schutzhandschuhe |
| | |
| |