Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Grö...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Grö...
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Grö...
Artikel-Nr.:
     C9300-6230-5
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6230-5
EAN/GTIN:
     4059904093751
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, Größe 5
Weitere Informationen:
Material:
Nylon-Carbon-Strick
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
weiß
Größe(n):
5-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Touchscreenfähig
Ausstattung 3:
Antistatisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,92917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,55008*
€ 18,5046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,66004*
€ 17,44545
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 14,48004*
€ 17,23125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,90008*
€ 16,5411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,49004*
€ 16,05315
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 13,34004*
€ 15,87465
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 13,19004*
€ 15,69615
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,73004*
€ 12,76875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.