Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell PICOSOFT DG Handschuhe GREY MI 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell PICOSOFT DG Handschuhe GREY MI 6
Ansell PICOSOFT DG Handschuhe GREY MI 6
Ansell PICOSOFT DG Handschuhe GREY MI 6
Ansell PICOSOFT DG Handschuhe GREY MI 6
Ansell PICOSOFT DG Handschuhe GREY MI 6
Artikel-Nr.:
     C8824-C363060
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     C363060
EAN/GTIN:
     3252449020270
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Entwickelt für leichte und komplexe Arbeiten in einem trockenen Umfeld; herausragede Fingerbeweglichkeit für ein präzises, sicheres Arbeiten.
  • PVC-Noppen an der Innenhand für erhöhte Griffsicherheit.
  • Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau und Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
198-243 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,05004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,18* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,61008*
€ 54,276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,23008*
€ 52,6338
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,75008*
€ 52,0626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,37*
€ 49,2303
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 40,93008*
€ 48,7068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,75*
€ 47,3025
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 39,32004*
€ 46,79085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,48004*
€ 45,79125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,05004*
€ 39,32955
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
C363100
ab € 33,04008*
Ähnlich
Ansell
C363110
ab € 33,29004*
Ähnlich
Ansell
C363070
ab € 33,12*
Ähnlich
Ansell
C363080
ab € 33,22008*
Ähnlich
Ansell
C363090
ab € 33,04008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.