Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Nitrotough N230Y Handschuhe Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Nitrotough N230Y Handschuhe Handschuhe Größe 8,0
Ansell Nitrotough N230Y Handschuhe Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-C246080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     C246080
EAN/GTIN:
     3252449000135
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Träger aus reiner Interlock-Baumwolle.
  • Elastischer Strickbund für einen festen Sitz.
  • Sehr gute Abriebfestigkeit.
  • Höchster Tragekomfort, optimale Flexibilität.
  • Exzellente Fingerbeweglichkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Nitril
Länge:
235-282 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
C246100
ab € 1,99*
Ähnlich
Ansell
C246110
ab € 2,00*
Ähnlich
Ansell
C246060
ab € 2,08*
Ähnlich
Ansell
C246070
ab € 2,01*
Ähnlich
Ansell
C246090
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.