Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Cutstar B047 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Cutstar B047 Handschuhe Größe 10,0
Ansell Cutstar B047 Handschuhe Größe 10,0
Ansell Cutstar B047 Handschuhe Größe 10,0
Ansell Cutstar B047 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-B047100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     B047100
EAN/GTIN:
     13252440016729
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der Handschuh eignet sich ideal für vielfältige Montagearbeiten, die Fingerbeweglichkeit und Präzision erfordern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
225-265 mm; 8,86-10,43 Zoll MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.342,4208*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 5,59342* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.498,7712*
€ 1.783,53773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.466,7816*
€ 1.745,4701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.404,9912*
€ 1.671,93953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.370,2512*
€ 1.630,59893
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.342,4208*
€ 1.597,48075
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
B047070
ab € 1.338,072*
Ähnlich
Ansell
B047080
ab € 1.344,012*
Ähnlich
Ansell
B047090
ab € 1.335,2304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.