Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 97100 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 97100 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 97100 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 97100 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 97100 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     4012-1012413
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97100090
EAN/GTIN:
     10076490471535
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der für Arbeiten auf den Ölfeldern konzipierte 97-100 erfüllt alle Schutzfunktionen, die Arbeiter in und um die Öl und Gas produzierenden Arbeitsstätten benötigen.
  • Dieser Schnittschutzhandschuh bietet eine hohe Griffsicherheit, die 3/4-Beschichtung schützt die Hände vor dem Kontakt mit Öl und Fett. Das Ergebnis ist eine größere Produktivität.
  • Als Hi-Viz-Ausführung für gute Sichtbarkeit ist der Handschuh für unzureichende Lichtverhältnisse mit einer reflektierenden Logo ausgestattet.
  • Der Handschuh bietet einen exzellenten Öl-, Nass- und Trockengriff sowie Schnitt-und Abriebschutz. Er verhindert ein Eindringen von Öl und Wasser und lässt den Fingern die für Feinarbeiten benötigte Bewegungsfreiheit.
  • Er schützt außerdem vor Hitze bei Kontakt mit heißen Rohren und Behältern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Neopren und Nitril
Länge:
256-293 mm/ 10.08-11.53 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Infrastrukturaufbau | Extraktion und Förderung | Brechen | Reinigung und Vorbereitung | Transport und Logistik | Service- und Wartungsarbeiten | Arbeiten mit Hochdruckpumpen | Produktionsdienste
Schutzniveau:
Öl
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, ansell kevlar schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 8,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 89,48004*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,26004*
€ 89,96004*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paar
ab 48 Paar
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paar
ab 72 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
ab 144 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
97100100
ab € 5,77*
Ähnlich
Ansell
97100110
ab € 5,75*
Ähnlich
Ansell
97100080
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.