Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-194453 Herst.-Nr.: 92205090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Verbesserte Produktionsverfahren für eine längere Lebensdauer, größere Reißfestigkeit und bessere Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen.
- Ein dünnerer Handschuh mit einer erhöhten Flexibilität der Fingerspitzen und einem allgemein höheren Tragekomfort.
- Strukturierte Fingerspitzen für hohen Tragekomfort, sicheres Greifen mit hervorragender Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen.
- Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie.
- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Ideal zum Umgang mit allen fetthaltigen Lebensmitteln.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Material: | Nitril | ProductTyp: | Allgemeine Einmalhandschuhe | Normen und Zertifikate: | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EU 1935/2004 | EU 2023/2006 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | FDA21 CFR 177-2600 | ISO 13485 | ISO 9001 | Anwendungen: | Schutzkleidung | Labor und Forschung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh größe 9 ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,56* | € 13,19* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,65* | € 13,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,79* | € 14,94* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,60* | € 16,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 11,71* | € 16,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|