Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell VERSATOUCH 92200 Handschuhe Größe XL


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ansell VERSATOUCH 92200 Handschuhe Größe XL
Ansell VERSATOUCH 92200 Handschuhe Größe XL
Ansell VERSATOUCH 92200 Handschuhe Größe XL
Artikel-Nr.:
     C8824-92200100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92200100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Verbesserte Produktionsverfahren für eine längere Lebensdauer, größere Reißfestigkeit und bessere Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen.
  • Ein dünnerer Handschuh mit einer erhöhten Flexibilität der Fingerspitzen und einem allgemein höheren Tragekomfort.
  • Strukturierte Fingerspitzen für hohen Tragekomfort, sicheres Greifen mit hervorragender Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen.
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie.
  • Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Ideal zum Umgang mit allen fetthaltigen Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EU 1935/2004 | EU 2023/2006 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | FDA21 CFR 177-2600 | ISO 13485 | ISO 9001
Anwendungen:
Schutzkleidung | Instandhaltung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,97*
€ 16,62
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92200090
ab € 11,60*
Ähnlich
Ansell
92200080
ab € 9,71*
Ähnlich
Ansell
92200070
ab € 9,73*
Ähnlich
Ansell
92200110
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.