Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell VERSATOUCH 92200 Handschuhe Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell VERSATOUCH 92200 Handschuhe Größe L
Ansell VERSATOUCH 92200 Handschuhe Größe L
Ansell VERSATOUCH 92200 Handschuhe Größe L
Artikel-Nr.:
     C8824-92200090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92200090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Verbesserte Produktionsverfahren für eine längere Lebensdauer, größere Reißfestigkeit und bessere Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen.
  • Ein dünnerer Handschuh mit einer erhöhten Flexibilität der Fingerspitzen und einem allgemein höheren Tragekomfort.
  • Strukturierte Fingerspitzen für hohen Tragekomfort, sicheres Greifen mit hervorragender Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen.
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie.
  • Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Ideal zum Umgang mit allen fetthaltigen Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EU 1935/2004 | EU 2023/2006 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | FDA21 CFR 177-2600 | ISO 13485 | ISO 9001
Anwendungen:
Schutzkleidung | Instandhaltung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92200080
ab € 9,66*
Ähnlich
Ansell
92200070
ab € 9,76*
Ähnlich
Ansell
92200100
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.