| |
|
| Artikel-Nr.: C8824-7112110 Herst.-Nr.: 7112110 EAN/GTIN: 10076490491878 |
| |
|
| | |
| Der mit der einzigartigen Nitrilformel von Ansell hergestellte ActivArmr®-Handschuh ist Fett und Öl abweisend und bietet Schutz vor Schnitt-, Stich- und Schürfverletzungen. 07-111: - Die weiche Gelfôm-Polsterung des Daumens, Zeigefingers und der Innenhand erhöhen den Schutz vor Stoßeinwirkungen.
- Für Schraubarbeiten oder den Umgang mit kleinen Teilen wie z.B. Nägeln, muss der Handschuh nicht mehr ausgezogen werden.
- Die Bedienung der Schalter von und an Elektrowerkzeugen ist mit dieser Halbfinger-Ausführung wesentlich einfacher.
07-112: - Ideal für Arbeiten, die Schwingungen über 300 Hz erzeugen.
- Konzipiert für eine Vibrationsdämpfung an der Innenhand und den Fingern. ActivArmr®-Handschuhe schützen vor dem Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS).
- Vibrationsdämpfung gemäß EN 10819:1996
- TRM-Frequenzbereich (Transmission Ratio Medium) = 0,90
- TRH-Frequenzbereich (Transmission Ratio High) = 0,52
Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Material: | Nitril | Länge: | 235-261 mm/9.25-10.27 inches MM / Zoll | ProductTyp: | Industrielle Handschuhe | Normen und Zertifikate: | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung | Spültemperatur: | 40 °C | Anwendungen: | die Prägung | Bearbeitung | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Schutzniveau: | Schwingung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril blau, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont |
| | |
| |