Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 7111 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 7111 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 7111 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 7111 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 7111 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 7111 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-7111090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     7111090
EAN/GTIN:
     10076490204157
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der mit der einzigartigen Nitrilformel von Ansell hergestellte ActivArmr®-Handschuh ist Fett und Öl abweisend und bietet Schutz vor Schnitt-, Stich- und Schürfverletzungen.

07-111:

  • Die weiche Gelfôm-Polsterung des Daumens, Zeigefingers und der Innenhand erhöhen den Schutz vor Stoßeinwirkungen.
  • Für Schraubarbeiten oder den Umgang mit kleinen Teilen wie z.B. Nägeln, muss der Handschuh nicht mehr ausgezogen werden.
  • Die Bedienung der Schalter von und an Elektrowerkzeugen ist mit dieser Halbfinger-Ausführung wesentlich einfacher.

07-112:

  • Ideal für Arbeiten, die Schwingungen über 300 Hz erzeugen.
  • Konzipiert für eine Vibrationsdämpfung an der Innenhand und den Fingern. ActivArmr®-Handschuhe schützen vor dem Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS).
  • Vibrationsdämpfung gemäß EN 10819:1996
  • TRM-Frequenzbereich (Transmission Ratio Medium) = 0,90
  • TRH-Frequenzbereich (Transmission Ratio High) = 0,52  
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
178-197 mm/ 7-7.75 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Fingerlose Handschuhe, Fingerlosehandschuhe, Halbfinger-Handschuhe, Halbfingerhandschuhe, Kurzfingerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig alphatec gr. 9, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,99*
€ 52,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,94*
€ 51,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paar
ab 6 Paar
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,79*
€ 46,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,60*
€ 44,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
7111100
ab € 32,38*
Ähnlich
Ansell
7111080
ab € 32,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.