Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Alphatec 58430 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Alphatec 58430 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Alphatec 58430 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Alphatec 58430 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Alphatec 58430 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Alphatec 58430 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-58430080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58430080
EAN/GTIN:
     10076490470880
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • In beide Modelle, AlphaTec® 58-430 und 58-435, ist für einen optimal kontrollierten Nass- und Ölgriff die Ansell Grip Technology™ integriert. Da ein geringerer Kraftaufwand beim Greifen von rutschigen Objekten erforderlich ist, ermüden Hände und Arme weniger schnell.
  • Beide Ausführungen zeichnen sich durch das trägerlose Nitrilmaterial mit einem Innenfutter aus Baumwollvelour durch größere Flexibilität und Fingerbeweglichkeit aus. Ihre enge Passform bewirkt einen sicheren Sitz an der Innenhand fast wie eine zweite Haut.
  • Das Modell für mittlere Belastungen 58-430 schützt mit einer Wandstärke von 10 µm (0,25 mm) vor einem Kontakt mit Basen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln, Fetten und Tierfetten. Das Modell für hohe Belastungen 58-435 schützt mit einer Wandstärke von 16 µm (0,40 mm) wirksam vor Kohlenwasserstoffderivaten, Alkoholbasen, zahlreichen Lösungsmitteln und Ester.
  • Die hochleistungsfähige Nitrilbeschichtung bewirkt über längere Tragezeiträume einen herausragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden. Eine umschlagbare Barriere an der Stulpe verhindert eine Tropfenbelastung der Unterarme, die verlängerte Stulpe (nur 58-435) erweitert den Schutz bis zum oberen Unterarm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Material:
Nitril
Länge:
320-328mm; 12-13 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe | Handschuhe für den Chemikalienschutz | Chemikalienschutz
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 5 | CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Bearbeitung | Lackiererei | Lackierwerkstatt | Wartungsarbeiten | Endfertigung | Lagerung | Produktion & Verarbeitung | Reparatur und Wartung | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58430100
ab € 3,37*
Ähnlich
Ansell
58430110
ab € 3,40*
Ähnlich
Ansell
58430070
ab € 3,41*
Ähnlich
Ansell
58430090
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.