Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-280193 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 10076490445161 |
| |
|
| | |
| Der MICROFLEX® 93-360 ist ein dünner, chemikalienfester Einmalhandschuh für Reinräume. Er ist hergestellt aus einem innovativen synthetischen Verbundmaterial, das einen robusten Chemikalienschutz bietet. Hoher Tragekomfort über längere Zeiträume durch das extra weiche Material und die ergonomische Passform. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Material: | Neopren und Nitril | ProductTyp: | Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe | Normen und Zertifikate: | ASTM D6319 | CE 0086 | EAC TP TC 019:2011 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 | FDA21 CFR 177-2600 | ISO 9001 | Anwendungen: | Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von Biotechnologie | Herstellung von medizinischen Geräten | Elektronikindustrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Sandstrahlhandschuhe, Sandstrahlkabinen-Handschuhe, Sandstrahlschutzhandschuhe, Strahlhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 16,68* | € 24,35* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 16,77* | € 25,28* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 27,44* | € 37,67* | | | | | | | | | | pro Paket | € 18,90* | ab € 25,75* | € 37,81* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 290,25* | € 339,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|