Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48920 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48920 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48920 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48920 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48920 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48920 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48920080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48920080
EAN/GTIN:
     10076490436046
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtlosträger mit Innenhandbeschichtung aus Nitril
  • Die Innenhandbeschichtung aus Nitril schützt die Haut vor einem Ölkontakt.
  • Die geraute Nitrilbeschichtung der Innenhand ermöglicht einen sicheren Ölgriff.
  • Für das sichere Greifen von kleinen bis mittelgroßen scharfkantigen Komponenten, die leicht mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
220-270 mm / 8.7 - 10.6 inch MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II
Anwendungen:
Endmontage | Bauarbeiten | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,41* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,07008*
€ 28,6434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,90008*
€ 27,2511
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,84004*
€ 24,79965
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 19,75008*
€ 23,5026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,25008*
€ 21,7176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,23004*
€ 18,12375
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48920100
ab € 15,31008*
Ähnlich
Ansell
48920110
ab € 15,28008*
Ähnlich
Ansell
48920060
ab € 15,22008*
Ähnlich
Ansell
48920070
ab € 15,28008*
Ähnlich
Ansell
48920090
ab € 15,23004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.