Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48205 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48205 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48205 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48205 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48205 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48205 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48205090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48205090
EAN/GTIN:
     10076490447929
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Überragender Schnittschutz - EN ISO (Leistungsstufe E).
  • Zertifizierter Schutz vor Stoßeinwirkungen gemäß Anforderungen der EN 388:2016
  • Geeignet für hochbelastende Extraktions- und Wartungsarbeiten mit einem Risiko von Schnitt- und Quetschverletzungen.
  • Hellgelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit der Hände unter allen Bedingungen.
Weitere Informationen:
Material:
Aramid | Glasfaser | Polyester | Nylon
Länge:
240-270 mm; 9.45-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A7 | CE-Nummer | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Wartungsarbeiten | Bohrarbeiten | Allgemeine Wartungsarbeiten | Extraktion und Förderung
Schutzniveau:
Stoßeinwirkung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,43004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 19,86917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,79004*
€ 355,56015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,05*
€ 343,9695
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 285,92004*
€ 340,24485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,68008*
€ 320,9193
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 266,87004*
€ 317,57535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,50008*
€ 309,9951
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 257,61*
€ 306,5559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,43004*
€ 283,73175
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48205100
ab € 240,55008*
Ähnlich
Ansell
48205110
ab € 239,44008*
Ähnlich
Ansell
48205120
ab € 239,00004*
Ähnlich
Ansell
48205080
ab € 240,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.