Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48140 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48140 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48140 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48140 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48140 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48140070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48140070
EAN/GTIN:
     10076490450424
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der EDGE 48-140 ist aus einem nahtlosen Polyester- und Karbonfaserträger (13-Gauge) hergestellt; seine Innenhand ist mit Polyurethan beschichtet
  • Integrierte Kohlefaser für den Schutz von Produkten gegen elektrostatische Entladungen
  • Die Beschichtung der Innenhand verhindert die Übertragung von Schweiß auf elektronische Bauteile
  • Der EDGE 48-140 ist die praktische Wahl für leichte Montagearbeiten in der Elektronik-/Elektroindustrie
  • EDGE 48-140 - EN 1149-3: Ladungsabbau T50 <0,01 Sekunden

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polyurethan
Länge:
220-270 mm; 8.66-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,03584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,12008*
€ 22,7529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,31004*
€ 19,40895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,64008*
€ 18,6117
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 14,84004*
€ 17,65965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,20008*
€ 16,8981
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 13,90008*
€ 16,5411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,64004*
€ 16,23165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,09004*
€ 13,19715
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48140100
ab € 11,10*
Ähnlich
Ansell
48140110
ab € 11,11008*
Ähnlich
Ansell
48140060
ab € 11,09004*
Ähnlich
Ansell
48140080
ab € 11,09004*
Ähnlich
Ansell
48140090
ab € 11,11008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.