Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 43216 Handschuhe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 43216 Handschuhe
Ansell ActivArmr 43216 Handschuhe
Ansell ActivArmr 43216 Handschuhe
Ansell ActivArmr 43216 Handschuhe
Ansell ActivArmr 43216 Handschuhe
Artikel-Nr.:
     4012-1012153
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     43216090
EAN/GTIN:
     10076490456358
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Der ActivArmr® 43-216 ist ein Spezialhandschuh für Schwerarbeiten mit hohem Schutz vor Schmelzmetallspritzern. Ideal auch als vielseitiger Hitzeschutz. Hervorragende Haltbarkeit und sehr guter Schutz vor Schnitten, Abrieb und Durchstechen.
  • Hitzeschutz in vielen Arbeitsbereichen
    Der ActivArmr® 43-216 ist ein Hitzeschutzhandschuh der Kategorie III und erfüllt die Leistungsstufen 413X4X gemäß EN 407. Dadurch eignet sich dieser Handschuh für ein breites Spektrum von Einsatzbereichen, die einen Hitzeschutz erfordern, wie Schweißarbeiten, Maschinenführung und Arbeiten in einer Umgebung mit einer Gefahr durch Schmelzmetallspritzer.
  • Tragekomfort
    Das weiche Innenfutter der Handfläche aus Jersey und die Stulpe mit Innenfutter aus Baumwoll-Denim verleihen dem ActivArmr® 43-216 seinen hohen Tragekomfort.
  • Exzellente Robustheit für einen wirksamen Mechanikschutz
    Robuster Lederhandschuh für hohe Belastungen. Verstärkte Innenhand für noch mehr Abriebfestigkeit.
    Kevlar®-Nähte, mit Rindsleder verstärkt
    Diese Ausführung gewährleistet einen überragenden Mechanikschutz.
Weitere Informationen:
Material:
Split cowhide leather | Baumwolle | Kevlar®
Länge:
370-415 mm; 14.6-16.3 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 12477:2001+ A1:2005 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Karosseriewerkstatt | Bearbeitung | Instandhaltung | Spanen | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Schmiedearbeiten | Stanzen und Schneiden
Schutzniveau:
Hitze | Schweißarbeiten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 9,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,41004*
€ 53,51004*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 44,00004*
€ 53,98002*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,14004*
€ 58,59*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 57,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
43216100
ab € 6,56*
Ähnlich
Ansell
43216110
ab € 265,54032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.