Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37655 Größe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37655 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37655 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37655 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37655 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37655 Größe
Artikel-Nr.:
     C8824-37655110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37655110
EAN/GTIN:
     10076490447363
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wiederverwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Die nicht velourisierte Ausführung vermeidet Verunreinigungen durch Flusen und eignet sich damit optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminierungen unerlässlich ist. Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
330 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Logistik | Karosseriewerk | Schutzkleidung | Schmiedearbeiten | Verlegen von Spiralrohren | Lagerung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung | Produkt Versand | Labor und F & E | Reparatur und Wartung | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,88334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,43004*
€ 37,40175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,23008*
€ 34,7838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,21008*
€ 33,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,20004*
€ 32,36805
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,60008*
€ 26,8941
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37655070
ab € 2,08*
Ähnlich
Ansell
37655080
ab € 1,90*
Ähnlich
Ansell
37655090
ab € 1,90*
Ähnlich
Ansell
37655100
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.