Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 37220 Handschuhe Größe 12,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 37220 Handschuhe Größe 12,0
Ansell AlphaTec 37220 Handschuhe Größe 12,0
Ansell AlphaTec 37220 Handschuhe Größe 12,0
Ansell AlphaTec 37220 Handschuhe Größe 12,0
Ansell AlphaTec 37220 Handschuhe Größe 12,0
Artikel-Nr.:
     C8824-37220120
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37220120
EAN/GTIN:
     10076490442047
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Leichtgewichtige, wiederverwendbare Nitrilhandschuhe speziell für die Verarbeitung und Handhabung von Lebensmitteln.
  • Ansell UltraGrip™ Technology Das Rautenprofil bietet einen unvergleichlichen Nass- und Ölgriff.
  • Herausragende Flexibilität und Fingerbeweglichkeit selbst bei Kälte.
  • Die flüssigkeitsdichten VersaTouch® 37-200 und AlphaTec® 37-210 können eigenständig oder als Außenhandschuhe über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen getragen werden.
  • Aufgrund ihrer latexfreien Materialzusammensetzung schließen diese Handschuhe allergische Reaktionen des Typs I aus.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Nitril
Länge:
320 mm/ 12.6 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Primärverarbeitung
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,13167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,73004*
€ 27,04875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,78004*
€ 24,72825
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,31004*
€ 22,97895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,81008*
€ 20,004
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,00008*
€ 19,0401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,18008*
€ 15,6843
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37220100
ab € 13,28004*
Ähnlich
Ansell
37220110
ab € 13,23*
Ähnlich
Ansell
37220070
ab € 13,19004*
Ähnlich
Ansell
37220080
ab € 13,20*
Ähnlich
Ansell
37220090
ab € 13,19004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.