Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 37220 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 37220 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 37220 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 37220 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 37220 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 37220 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-37220080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37220080
EAN/GTIN:
     10076490442009
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Leichtgewichtige, wiederverwendbare Nitrilhandschuhe speziell für die Verarbeitung und Handhabung von Lebensmitteln.
  • Ansell UltraGrip™ Technology Das Rautenprofil bietet einen unvergleichlichen Nass- und Ölgriff.
  • Herausragende Flexibilität und Fingerbeweglichkeit selbst bei Kälte.
  • Die flüssigkeitsdichten VersaTouch® 37-200 und AlphaTec® 37-210 können eigenständig oder als Außenhandschuhe über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen getragen werden.
  • Aufgrund ihrer latexfreien Materialzusammensetzung schließen diese Handschuhe allergische Reaktionen des Typs I aus.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Nitril
Länge:
320 mm/ 12.6 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Primärverarbeitung
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,13* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,60008*
€ 26,8941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,65008*
€ 24,5736
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,19004*
€ 22,83615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 17,38008*
€ 20,6823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,69008*
€ 19,8612
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 16,39008*
€ 19,5042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,01004*
€ 19,05195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37220100
ab € 13,28004*
Ähnlich
Ansell
37220110
ab € 13,23*
Ähnlich
Ansell
37220120
ab € 13,18008*
Ähnlich
Ansell
37220070
ab € 13,19004*
Ähnlich
Ansell
37220090
ab € 13,19004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.