Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Hynit 32815 Handschuhe Größe 7,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Hynit 32815 Handschuhe Größe 7,5
Ansell Hynit 32815 Handschuhe Größe 7,5
Ansell Hynit 32815 Handschuhe Größe 7,5
Ansell Hynit 32815 Handschuhe Größe 7,5
Ansell Hynit 32815 Handschuhe Größe 7,5
Artikel-Nr.:
     4012-917563
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     32815075
EAN/GTIN:
     10076490498303
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die spezielle Nitrilrezeptur gewährleistet eine hervorragende Abriebfestigkeit bei ausgezeichneter Flexibilität. Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab. Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
240-265 mm; 9.45-10.43 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Endmontage | Spanen | Wartungsarbeiten | Bauarbeiten | Logistics | Abfallrecycling und -entsorgung | Warehousing
Schutzniveau:
Öl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,40*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 35,73*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,36*
€ 37,54008*
1 Tag
25
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 29,59008*
€ 38,72004*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 31,22004*
€ 40,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
32815100
ab € 2,31*
Ähnlich
Ansell
32815070
ab € 2,31*
Ähnlich
Ansell
32815080
ab € 2,32*
Ähnlich
Ansell
32815090
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.