Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX NEOTOUCH 25101 M


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH 25101 M
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH 25101 M
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH 25101 M
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH 25101 M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1012492
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10076490492837
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH 25101 M Handschuhe
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Neopren
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe
Normen und Zertifikate:
ASTM D6977 | Category III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | Please consult the IFU | ISO 13485 | FDA21 CFR 177-2600
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Labor und F & E
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe m, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,92*
€ 20,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 15,06*
€ 21,40*
7 Tage
102
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,54*
€ 21,94*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 16,61*
€ 22,61*
1 Tag
37
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,75*
€ 23,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 14,92* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
ab € 14,83*
Ähnlich
Ansell
ab € 14,82*
Ähnlich
Ansell
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.