Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11926 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11926 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11926 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11926 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11926 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11926 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11926080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11926080
EAN/GTIN:
     10076490471832
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der HyFlex® 11-926 ist der erste leichtgewichtige Handschuh der HyFlex®-Reihe, der eine 3/4-Beschichtung, Ölabweisung und einen sicheren Ölgriff in einem einzigen flexiblen Handschuh vereint.
  • Der 11-926 bietet eine robuste Beschichtung und Griffsicherheit in öligen Arbeitsbereichen. Das Trägermaterial aus einem feinmaschigen Nylongewebe und die 3/4-Beschichtung gewährleisten einen vollständigen Schutz der Fingerrücken.
  • Diese einzigartige Kombination von Schutz-, Leistungs- und Flexibilitätsmerkmalen schließt die Lücke zwischen der vorherigen Generation der Öl abweisenden Mehrzweckhandschuhe mit 3/4-Beschichtung auf einem Baumwollträger und den aktuellen Handschuhen mit einer Komplettbeschichtung von Innenhand und Fingeroberseiten. Der 11-926 erweitert die Merkmale der vorherigen Generation durch Flexibilität, Tastgefühl und Ölgriff und verbessert die Ölabweisung, den Ölgriff und die Verschleißfestigkeit gegenüber der vorherigen Generation.
Weitere Informationen:
Farbe:
Violett
Material:
Nitril
Länge:
215-260 mm/ 8.46-10.23 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2003 | EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ISO 18889:2019 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | Endmontage | Instandhaltung | Spanen | Logistik | Wartungsarbeiten | Produktschutz | Lagerung | Reparatur und Wartung
Schutzniveau:
Öl
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, nylon montagehandschuh gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11926100
ab € 3,50*
Ähnlich
Ansell
11926110
ab € 3,55*
Ähnlich
Ansell
11926060
ab € 3,54*
Ähnlich
Ansell
11926070
ab € 3,53*
Ähnlich
Ansell
11926090
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.