Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11920 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11920 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11920 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11920 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11920 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11920 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-917534
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11920090
EAN/GTIN:
     10076490489394
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • So funktioniert die in den HyFlex® 11-920 integrierte Ansell Grip Technology™: Mikroskopisch kleine Kanäle in der Beschichtung des Handschuhs leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten so einen trockenen Griff. Dadurch kann der Anwender kleine bis mittelgroße Komponenten, die leicht mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind, sicher greifen.
  • Schützt die Haut vor Ölverschmutzungen. Integriert alle Kernmerkmale der HyFlex®-Reihe von Ansell. Anwender schätzen die herausragende Passform, den Tragekomfort und die Trockenheit sowie die exzellente Beweglichkeit und Tastsensibilität, die diese Handschuhe bieten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
208-270 mm/ 8.18-10.62 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | Instandhaltung | Endmontage | Spanen | Montage | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Öl
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau strick, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,82*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 3,04*
€ 3,86*
3 Tage
110
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,94*
€ 3,88*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,96*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11920100
ab € 2,89*
Ähnlich
Ansell
11920110
ab € 2,89*
Ähnlich
Ansell
11920060
ab € 2,92*
Ähnlich
Ansell
11920070
ab € 2,90*
Ähnlich
Ansell
11920080
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.