Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11816 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11816 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11816 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11816 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11816 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11816 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11816110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11816110
EAN/GTIN:
     10076490450035
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

  • Extrem dünnwandige, ergonomische Konstruktion für höchste Tastsensibilität bei der Handhabung von Kleinteilen
  • Dermatologisch getestet, lösungsmittelfrei und von Oeko-Tex zertifizierte Schadstofffreiheit
  • Die FORTIX™ Abrasion Resistance Technology erhöht die Lebensdauer des Handschuhs sowie die Sicherheit und Produktivität des Arbeiters

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitrilschaum
Länge:
219-261 mm; 8.6-10.2 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Dermatologically Tested | OEKO-TEX® CITEVE | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Logistik | Spanen | Montage | Transport
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11816100
ab € 2,32*
Ähnlich
Ansell
11816060
ab € 4,79*
Ähnlich
Ansell
11816070
ab € 2,25*
Ähnlich
Ansell
11816080
ab € 2,24*
Ähnlich
Ansell
11816090
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.