Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11651 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11651 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11651 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11651 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11651 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11651 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11651100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11651100
EAN/GTIN:
     10076490463486
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
  • Hergestellt aus hochfesten Polyethylen/Lycra®- und hochleistungsfähigen Fasern mit der Techcor®-Stricktechnik.
  • Dehnbare und besonders feine Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
  • Schwarze Innenhandbeschichtung aus Polyurethan.
  • Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
  • Höchste Schnittschutzstufe (Stufe 5).
  • Gute Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polyurethan
Länge:
205-265 mm; 8.07-10.43 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 6 | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Produktschutz | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Stanzen und Schneiden
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,08004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 8,50667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,02008*
€ 152,3439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,79008*
€ 150,8802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,75008*
€ 144,8826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,33008*
€ 140,8128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,08004*
€ 121,47525
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11651110
ab € 102,48*
Ähnlich
Ansell
11651060
ab € 97,98*
Ähnlich
Ansell
11651070
ab € 97,77*
Ähnlich
Ansell
11651080
ab € 97,72008*
Ähnlich
Ansell
11651090
ab € 97,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.