Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     3995-3011-605008
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11605080
EAN/GTIN:
     10076490499287
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die HyFlex®-Modelle 11-600, 11-601 und 11-605 von Ansell wurden für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern.
  • Sie passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten.
  • Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung.
  • Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeiten eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordern, sind die Handschuhmodelle HyFlex® 11-600 und 11-605 die ideale Lösung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyurethan
Länge:
195-230 mm 7.67-9.05 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | Spanen | Endmontage
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, nylon montagehandschuh gr 8, pu beschichtete handschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
92
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,64*
€ 2,40*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,79*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 4,50*
€ 6,93*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 29,15004*
6 Tage
36
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,89004*
€ 29,60004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 192 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 384 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11605100
ab € 1,64*
Ähnlich
Ansell
11605060
ab € 1,64*
Ähnlich
Ansell
11605070
ab € 1,64*
Ähnlich
Ansell
11605090
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.