Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11515 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11515 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11515 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11515 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11515 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11515 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11515100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11515100
EAN/GTIN:
     10076490477971
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

 

  • Erfahren Sie einen außergewöhnlichen Tragekomfort, kombiniert mit einer Schnittschutzleistung der EN-388-Stufe 4/ISO-Stufe E und guten Sichtbarkeit der Handposition. Die anatomische Passform des HyFlex® 11-515 erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeiter diesen Handschuh auch tragen.
  • Das Risiko für Handverletzungen wird durch die Hi-Viz-Farbe des Handschuhs gesenkt, da der Handschuhträger und seine Hände unter schlechten Lichtverhältnissen immer gut sichtbar sind.
  • Der HyFlex® 11-515 zeichnet sich durch einige herausragende Merkmale aus, wie das von Ansell und DuPont™ entwickelte INTERCEPT TECHNOLOGY®-Garn, das einen Faseranteil enthält, der auf der Kevlar® Stretch Armor Technology basiert.
  • Die verlängerte Stulpe bietet einen zusätzlichen Schutz des hochempfindlichen Handgelenkbereichs. Unser Nitrilschaummaterial erhöht die Einsatzdauer und Strapazierfähigkeit des Handschuhs.
  • Der HyFlex® 11-515 bietet eine herausragende Griffeigenschaft und Tastsensibilität in leicht ölbelasteten oder trockenen Arbeitsbereichen für eine sichere Handhabung scharfkantiger Objekte und Messer.
  • Mit seiner unglaublich hohen Schnittschutzleistung, guten Sichtbarkeit und bequemen Passform ermöglicht der HyFlex® 11-515 Ihren Mitarbeitern ein sicheres und effizientes Arbeiten.

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Nitril
Länge:
235 - 270 mm; 9.01-11.53 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A5
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Karosseriewerkstatt | Stanzen und Schneiden
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paar
ab 72 Paar
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paar
ab 144 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11515110
ab € 9,27*
Ähnlich
Ansell
11515060
ab € 9,26*
Ähnlich
Ansell
11515070
ab € 9,27*
Ähnlich
Ansell
11515080
ab € 9,28*
Ähnlich
Ansell
11515090
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.