Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11350 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Comasec Comacier VHP Gr. 8 Schnittschutzhandschuh
Comasec Comacier VHP Gr. 8 Schnittschutzhandschuh
Comasec Comacier VHP Gr. 8 Schnittschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     C8824-11350080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11350080
EAN/GTIN:
     10076490440654
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mittelschwerer nahtloser 10-Gauge-Strickhandschuh Hergestellt aus hochleistungsfähigen, schnittfesten Fasern Eindeutiges Verfolgungssystem auf Textiletikett Innenhand-, Finger- und Pulsschutz aus Leder für einen optimalen Schutz Höchste Mechanikfestigkeit Lederapplikation für einen überragenden Öl- und Fettgriff
Weitere Informationen:
Material:
Polyester | Polyamid
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE Number | EN 420:2003 + A1:2009 | Category II | REACH Compliant
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 977,83056*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 6,79049* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.110,54096*
€ 1.321,54374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.099,37088*
€ 1.308,25135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.054,52064*
€ 1.254,87956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.022,33088*
€ 1.216,57375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 977,83056*
€ 1.163,61837
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11350100
ab € 979,16112*
Ähnlich
Ansell
11350110
ab € 975,12048*
Ähnlich
Ansell
11350090
ab € 974,6712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.