Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11200 Armschützer SINGLE Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11200 Armschützer SINGLE Größe
Ansell HyFlex 11200 Armschützer SINGLE Größe
Ansell HyFlex 11200 Armschützer SINGLE Größe
Ansell HyFlex 11200 Armschützer SINGLE Größe
Ansell HyFlex 11200 Armschützer SINGLE Größe
Artikel-Nr.:
     C8824-11200000
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11200000
EAN/GTIN:
     10076490475854
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der HyFlex® 11-200 ist der komfortabelste Armschützer der Ansell-Reihe. Sein großzügiger Spielraum in der Passform im Armbereich reduziert Schweißbildung und Juckreize
  • Die anatomische Passform und Größenverstellbarkeit im Armbereich gewährleistet die Bewegungsfreiheit für ein ungehindertes Arbeiten und somit einen höhere Produktivität des Mitarbeiters.
  • Weitere Sicherheitsfaktoren sind seine gute Sichtbarkeit durch eine auffällige Farbgebung, eine Schnittfestigkeit der EN-Stufe 5 und seine Thermoschutzleistung der EN-Stufe 1.
  • Durch seine erhöhte Abrieb- sowie Waschmaschinenfestigkeit bietet der HyFlex® 11-200 ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis.
  • Die anatomische Passform und Größenverstellbarkeit des Armschützers erhöhen seine Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Somit wird die Zahl von Unfällen und Verletzungen reduziert.
Weitere Informationen:
Material:
Glasfaser | Nylon | Polyester
Länge:
190" - 475 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Armschützer
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | CE-Nummer | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 2 | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Karosseriewerkstatt | Karosseriewerk | Stanzen und Schneiden | Spanen
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 72 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.