| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-26707066700000L Herst.-Nr.: 26707066700000L EAN/GTIN: 4051428099646 |
| |
|
| | |
| Diese Steppjacke ist ein praktischer Allrounder. Sie ist besonders leicht und mit ihrer speziellen Materialzusammensetzung und Passform so konzipiert, dass sie warm hält, ohne einzuengen oder zu behindern. Sie ist wasserabweisend mit einem hochgeschlossenen Kragen, der Hals und Nacken vor Wind und Kälte schützt. Wattierte Einsätze im Brust- und Rückenbereich sorgen für ein gutes Wärmeverhalten und elastischen Bündchen an den Ärmeln schützen zusätzlich vor eindringender Kälte. In den seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss findet alles Platz, was für unterwegs benötigt wird. Die leichte Steppjacke in modischem oliv-schwarz ist in den Größen S-3XL erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv/schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 100% Polyester | Größe: | L | Verpackungsgröße: | 67 | 40 | 7 | Verfügbarkeit: | S - 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wattejacke, Wattierte Jacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke l, kälteschutzjacke, thermojacke grün, Albatros, Jacke |
| | |
| |