Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Jacke NARES Stepp-/Softshelljacke - 267070 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros NARES Stepp-/Softshelljacke - 267070 - Größe: 2XL
Albatros NARES Stepp-/Softshelljacke - 267070 - Größe: 2XL
Albatros NARES Stepp-/Softshelljacke - 267070 - Größe: 2XL
Artikel-Nr.:
     C8365-2670706670002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2670706670002XL
EAN/GTIN:
     4051428099684
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Steppjacke
Diese Steppjacke ist ein praktischer Allrounder. Sie ist besonders leicht und mit ihrer speziellen Materialzusammensetzung und Passform so konzipiert, dass sie warm hält, ohne einzuengen oder zu behindern. Sie ist wasserabweisend mit einem hochgeschlossenen Kragen, der Hals und Nacken vor Wind und Kälte schützt. Wattierte Einsätze im Brust- und Rückenbereich sorgen für ein gutes Wärmeverhalten und elastischen Bündchen an den Ärmeln schützen zusätzlich vor eindringender Kälte. In den seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss findet alles Platz, was für unterwegs benötigt wird. Die leichte Steppjacke in modischem oliv-schwarz ist in den Größen S-3XL erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
100% Polyester
Größe:
2XL
Verpackungsgröße:
76 | 45 | 7
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2644408000002XL
ab € 31,82*
Ähnlich
ISM
2670706670003XL
ab € 32,55*
Ähnlich
ISM
26707066700000L
ab € 32,60*
Ähnlich
ISM
26707066700000M
ab € 32,73*
Ähnlich
ISM
26707066700000S
ab € 32,65*
Ähnlich
ISM
2670706670000XL
ab € 32,55*
Ähnlich
ISM
2670803000002XL
ab € 35,82*
Ähnlich
ISM
2648008000002XL
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.