Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Pullover TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: L
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: L
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: L
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: L
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: L
Artikel-Nr.:
     C8365-26480020000000L
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26480020000000L
EAN/GTIN:
     4051428102537
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
• modisches Sweatshirt aus formstabilem, weichem Jersey • legere Passform durch geraden Schnitt in normaler Länge • Rundhalsausschnitt mit Nackenband • Raglanärmel • elastischer Bund-und Ärmelabschluss • hochwertiger ALBATROS-Druck auf dem linken Ärmel • Webetikett auf der rechten Vorderseite
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
55% Polyester, 45% Baumwolle
Größe:
L
Verpackungsgröße:
54 | 25 | 4
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), herren-sweatshirt schwarz, freizeit pullover, herren-sweatshirt l, Albatros, Sweatshirt, T-Shirt, Pullover
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
26444080000000L
ab € 31,83*
Ähnlich
ISM
2648002000002XL
ab € 16,64*
Ähnlich
ISM
2648002000003XL
ab € 16,71*
Ähnlich
ISM
26480080000000L
ab € 16,63*
Ähnlich
ISM
26480020000000M
ab € 16,69*
Ähnlich
ISM
26480020000000S
ab € 16,71*
Ähnlich
ISM
2648002000000XL
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.