Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Jacke TOSMAR Stepp-/Softshelljacke - 267080 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros TOSMAR Stepp-/Softshelljacke - 267080 - Größe: L
Albatros TOSMAR Stepp-/Softshelljacke - 267080 - Größe: L
Artikel-Nr.:
     C8365-26708030000000L
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26708030000000L
EAN/GTIN:
     4051428105347
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshelljacke blau l
  • optimale Materialzusammensetzung für Wärme und Aktivität
  • modische Passform
  • reflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit
  • wasserabweisend
  • wattierter Einsatz im Brustbereich für gutes Wärmeverhalten
  • weitenregulierbare Kapuze
  • Oberarmtasche mit Reißverluss
  • zwei seitliche Einschubtaschen mit Patte und Druckknopf
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Windschutzblende
  • elastische Abschlüsse am Ärmeln und Saum
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
Albatros
Material:
100% Polyester
Größe:
L
Verpackungsgröße:
63 | 40 | 5
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke blau, Albatros, Steppjacke, Jacke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
26707066700000L
ab € 32,72*
Ähnlich
ISM
26710020000000L
ab € 47,08*
Ähnlich
ISM
2670803000002XL
ab € 35,73*
Ähnlich
ISM
2670803000003XL
ab € 35,61*
Ähnlich
ISM
26708030000000M
ab € 35,57*
Ähnlich
ISM
26708030000000S
ab € 35,63*
Ähnlich
ISM
2670803000000XL
ab € 35,69*
Ähnlich
ISM
26709020200000L
ab € 50,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.