Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose ergonomische Maus EV250, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00215045
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00215045
EAN/GTIN:
     6940056135315
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
- die kabellose Maus EV250 wurde unter besonderer Berucksichtigung von Komfort und langfristiger Nutzbarkeit entwickelt- zuverlassige 2,4-GHz-Wireless-Verbindung - vertikales ergonomisches Design - einstellbarer Sensor mit 1600 DPI - leises Klicken - Batterielaufzeit von bis zu 9 Monaten Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS® X 10.4 oder hoher - USB-Anschluss Lieferumfang: - 1 Kabellose ergonomische Maus EV250 - 1 Nano-USB-Empfanger - 2 AAA-Alkalibatterien (eingelegt) - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
110.97 g | 89 g
Hohe:
12.3 cm
Lange:
8 cm
Breite:
8.3 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
11,7 x 7,6 x 6,9 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
EV250
Ausfuhrung:
Ergonomisch/Rechtshander/Standard-Maus
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF/Funk
Maus Tastenanzahl:
3 Tasten
Sensorik:
Optisch
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Art:
Office
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Schwarz
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Tasten:
Standard
DPI:
1600
Spezielle Features:
Browser Tasten
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS 10.10 oder hoher/Windows 11/10/8/7
Design-Art:
Ergonomisch/Rechtshander
Anzahl dpi-Tasten:
1
Max. DPI:
1600
Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Rapoo Mäuse, ergonomische maus rechts kabellos schwarz, hama mäuse, hama maus wireless, USB, Computer, Optisch, Eingabegerat, Notebook Zubehor, Optische Funkmaus, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, PC-Maus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,24*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,17*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,33*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,22*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,32*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,49*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,27*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,32*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,91*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.