Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle CR2016, Lithium, 3 Volt, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     4502-26A604
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00141117
EAN/GTIN:
     5000394203884
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
- eignen sich besonders fur den Einsatz in kleinen Fernbedienungen, Waagen, tragbaren Geraten und Sensoren- durch hochreines Lithium bis zu 50 % mehr Leistung - neue Baby-Secure-Technologie durch Bitrex-Bitterstoff auf der Zellenoberflache - 10 Jahre Duracell Lagerungsgarantie Lieferumfang: - 1 Knopfzelle CR2016
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2.44 g
Hohe:
11.9 cm
Lange:
8.4 cm
Breite:
0.5 cm
Serie:
Lithium Coin
Ausfuhrung:
Lithium-Mangandioxid-Zelle
Spannung:
3 V
Batterietyp:
CR2016
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Energie, Stromversorgung, Batterie, Stromquelle, Varta, Batteriezelle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,06*
2 Tage
5550
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,08*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,775*
€ 1,105*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,88*
€ 1,25*
3 Tage
460
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92485*
€ 1,30485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,59*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,26*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,49*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,72*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,42*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.