Procell Intense Power Mono D Die Procell Alkaline Intense Power ist eine Industriebatterie, die für besonders lange Lebensdauer entwickelt wurde. Ihre Einsatzbereiche sind Geräte mit hohem Energiev...
- ideal fur die Stromversorgung Ihrer elektronischen Alltagsgerate- Duracell-Batterien garantieren 100% lang anhaltende Leistung - unbenutzt bis zu 10 Jahre lang voll einsatzbereit, wenn bei Raumte...
Duracell Procell Constant D (MN1300/LR20) Alkaline-Batterie Standard PROCELL® CONSTANT D Batterien Die Batterie von Profis für Profis! Procell ist die preisgünstige Alternative für große Mengen im ...
Procell Intense Power Mono D Die Procell Alkaline Intense ist eine Industriebatterie, die für besonders lange Lebensdauer entwickelt wurde. Ihre Einsatzbereiche sind Geräte mit hohem Energieverbrau...
Der Klassiker von DURACELL für Geräte des täglichen Bedarfs.Technische Angaben:Spannung: 1,5 Volt Höhe/ Ø: 61,50 / 32,2 mm Zellengröße: D (Mono) System: Zn / MnO2Gewicht: 149 Gramm Hersteller: DURA...
Marken Typ = Duracell Plus Power Reihe = DURACELL Nennspannung = 1.5V Anschlusstyp = Standard Die Duracell Power Plus Alkali-Mangandioxid-Batterie der Größe D.Bis zu 50 % mehr Leistung Geeignet für...
Duracell Plus Power ist die Nr. 1 Batterie-Marke und hält jetzt noch länger (im Vergleich zu vorherigen Duracell Plus Power Batterie). Die Mehrzweckbatterien eigenen sich hervorragend für den zuver...
Die Duracell Procell Constant Serie ist die leistungsstarke Nachfolgerin der Duracell Procell Batterien. Sie ist die Premium Alkaline Batterie für professionelle Anwendungen. Vorteile: Lange Laufze...
Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Batterie MN 1300 1,5V 20 Stk. (Box) Die Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Serie ist die Nachfolgerin Duracell Industrial. Sie ist die Pre...
Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Batterie MN 1300 1,5V 40 Stk. (Box) Die Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Serie ist die Nachfolgerin Duracell Industrial. Sie ist die Pre...
Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Batterie MN 1300 1,5V 50 Stk. (Box) Die Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Serie ist die Nachfolgerin Duracell Industrial. Sie ist die Pre...