Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wanduhr PG-220, gerauscharm, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186387
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186387
EAN/GTIN:
     4047443419798
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Wer hat an der Uhr gedreht...? Mit dieser Wanduhr wird Punktlichkeit gros geschrieben - dank der grosen Ziffern. Im klassischen Design die perfekte Uhr fur Kuche und Flur. - gerauscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger - Quarzuhr mit analoger Zeitanzeige- weises Ziffernblatt mit arabischen schwarzen Zahlen - Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger Lieferumfang: - 1 Wanduhr PG-220 - 1 AA Mignon Batterie - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
330.83 g | 360 g
Hohe:
25.5 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
4 cm
Ausfuhrung:
Wanduhr
Gehausefarbe:
Weis
Tiefe:
3,5 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
22 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Weis
Material Gehause:
Kunststoff
Abdeckungsmaterial:
Glas
Besonderheit:
Gerauscharm
Betriebsart:
Manuell
Sekundenanzeige:
Sekundenzeiger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 110 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,27*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,70*
Ähnlich
Hama
00186359
ab € 20,91*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,13*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 27,38*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,55*
Ähnlich
Hama
00186398
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,34*
Ähnlich
Hama
00185852
ab € 11,78*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 30,10*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,06*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,49*
Ähnlich
Hama
00186446
ab € 7,60*
Ähnlich
Hama
00186340
ab € 9,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.