Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DCF-Funkwanduhr Bahnhof, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00136244
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00136244
EAN/GTIN:
     4047443305671
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - Funkuhr mit analoger Zeitanzeige- groses, weises Ziffernblatt mit Skala - Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger - zeitloses Bahnhofsuhren-Design Lieferumfang: - 1 DCF-Funkwanduhr Bahnhof - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
595.04 g | 547 g
Hohe:
5.2 cm
Lange:
33 cm
Breite:
31 cm
Ausfuhrung:
Wanduhr
Gehausefarbe:
Silber
Tiefe:
4,4 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
30 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Weis
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr
Abdeckungsmaterial:
Glas
Betriebsart:
Funk
Sekundenanzeige:
Sekundenzeiger
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog hama, bahnhofsuhr, bahnhofsuhr d 300mm, Uhr, Wand, Zeit, Uhrzeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,71*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,74*
Ähnlich
Hama
00186359
ab € 20,83*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 27,33*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,57*
Ähnlich
Hama
00186398
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,38*
Ähnlich
Hama
00185852
ab € 11,77*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 29,98*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,04*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,56*
Ähnlich
Hama
00186446
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00186340
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00123165
ab € 11,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.