Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funkwanduhr Shiny, O 35cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00185855
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185855
EAN/GTIN:
     4047443496560
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - Funkuhr mit analoger Zeitanzeige- extra groses, weises Ziffernblatt mit arabischen Zahlen - Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeiger Lieferumfang: - 1 DCF-Funkwanduhr Shiny - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
769.64 g | 773 g
Hohe:
42.5 cm
Lange:
36 cm
Breite:
5 cm
Ausfuhrung:
Wanduhr
Gehausefarbe:
Silber
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
35 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Weis
Material Gehause:
Aluminium geburstet
Abdeckungsmaterial:
Glas
Betriebsart:
Funk
Sekundenanzeige:
Sekundenzeiger
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog hama, wand-uhren pendel, wand uhr, Uhr, Wand, Zeit, Funk, Uhrzeit
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,76*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,71*
Ähnlich
Hama
00186359
ab € 20,92*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00186398
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,38*
Ähnlich
Hama
00185852
ab € 11,84*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 29,88*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,03*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,51*
Ähnlich
Hama
00186446
ab € 7,54*
Ähnlich
Hama
00186340
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00123165
ab € 11,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.