Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DCF-Funkwanduhr PG-300, gerauscharm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186359
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186359
EAN/GTIN:
     4047443418210
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Mal wieder den Zug verpasst, weil man vergessen hat, die Wanduhr umzustellen? Mit der genauesten Uhr der Welt im Rucken sind Sie zukunftig Meister in Sachen Punktlichkeit. - DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - gerauscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger - Funkuhr mit analoger Zeitanzeige- groses, weises Ziffernblatt mit arabischen Zahlen - Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger - moderne Gehausefarbe fur eine dekorative Wandgestaltung Lieferumfang: - 1 DCF-Funkwanduhr PG-300 - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
728.68 g | 720 g
Hohe:
36 cm
Lange:
31 cm
Breite:
5 cm
Ausfuhrung:
Wanduhr
Gehausefarbe:
Grau
Tiefe:
4 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
30 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Weis
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr
Abdeckungsmaterial:
Glas
Besonderheit:
Gerauscharm
Betriebsart:
Funk
Sekundenanzeige:
Sekundenzeiger
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog hama, wand-uhren pendel, wand uhr, Uhr, Wand, Zeit, Uhrzeit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,71*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,36*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,74*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 27,33*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,57*
Ähnlich
Hama
00186398
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,38*
Ähnlich
Hama
00185852
ab € 11,77*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 29,98*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,04*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,56*
Ähnlich
Hama
00186446
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00186340
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00123165
ab € 11,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.