Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Vintage-Wanduhr Urban, O 22 cm, gerauscharm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00185852
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185852
EAN/GTIN:
     4047443482969
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr hama rund
wand uhr
- gerauscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger - Quarzuhr mit analoger Zeitanzeige im Retro-Look einer Bahnhofsuhr- weises Ziffernblatt mit schwarzen, romischen Zahlen - Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger - dekorative Wanduhr im stilvollen Vintage-Design Lieferumfang: - 1 Wanduhr Urban - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
224.07 g | 156 g
Hohe:
25.5 cm | 22 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
4 cm | 22 cm
Ausfuhrung:
Wanduhr
Gehausefarbe:
Schwarz
Tiefe:
4,5 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
22 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Weis
Material Gehause:
Kunststoff
Abdeckungsmaterial:
Kunststoff
Besonderheit:
Gerauscharm
Betriebsart:
Manuell
Sekundenanzeige:
Sekundenzeiger
Weitere Suchbegriffe: hama wand-uhren, Uhr, Wand, Zeit, Uhrzeit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,71*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,36*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,74*
Ähnlich
Hama
00186359
ab € 20,83*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 27,33*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,57*
Ähnlich
Hama
00186398
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,38*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 29,98*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,04*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,56*
Ähnlich
Hama
00186446
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00186340
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00123165
ab € 11,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.