Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wanduhr Black Digits, gerauscharm, O 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00185859
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185859
EAN/GTIN:
     4047443499547
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr hama rund
wand uhr
- dank extragroser Zeitanzeige mit einem Blick wissen, wieviel Uhr es ist - gerauscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger - Quarzuhr mit analoger Zeitanzeige- extra groses, weises Ziffernblatt mit arabischen Zahlen - Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeiger Lieferumfang: - 1 Wanduhr Black Digits - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
859.14 g
Hohe:
42.5 cm
Lange:
36 cm
Breite:
5 cm
Ausfuhrung:
Wanduhr
Gehausefarbe:
Schwarz
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
35 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Weis
Material Gehause:
Kunststoff
Abdeckungsmaterial:
Glas
Besonderheit:
Gerauscharm
Betriebsart:
Manuell
Sekundenanzeige:
Sekundenzeiger
Weitere Suchbegriffe: hama wand-uhren, Uhr, Wand, Zeit, Dekoration, Uhrzeit, Zeitmesser, Deko, Dekor, Dekoartikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,71*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,36*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,74*
Ähnlich
Hama
00186359
ab € 20,83*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 27,33*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,57*
Ähnlich
Hama
00186398
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,38*
Ähnlich
Hama
00185852
ab € 11,77*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 29,98*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,56*
Ähnlich
Hama
00186446
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00186340
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00123165
ab € 11,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.