Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kinder-Wanduhr Koala, gerauscharm, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186398
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186398
EAN/GTIN:
     4047443451514
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog hama
wand-uhren pendel
- gerauscharmes Uhrwerk - Quarzuhr aus Holz mit analoger Zeitanzeige im frohlichen Kinderdesign- groses Ziffernblatt mit arabischen Zahlen - Stunden- und Minutenzeiger - Uhrpendel im Design eines schwingenden Baumstamms Lieferumfang: - 1 Kinder-Wanduhr Koala aus Holz - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
183.8 g | 185 g
Hohe:
36 cm | 29 cm
Lange:
25.5 cm
Breite:
7 cm | 19,5 cm
Ausfuhrung:
Wanduhr
Gehausefarbe:
Holz
Tiefe:
4 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Design/Motiv:
Koala
Farbe Ziffernblatt:
Hellbraun
Material Gehause:
Holz
Zusatzfunktionen:
Pendel
Besonderheit:
Gerauscharm
Betriebsart:
Manuell
Holzart und -herkunft:
Holzart und -herkunft unbekannt
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Uhr, Wand, Zeit, Uhrzeit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,71*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,36*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,74*
Ähnlich
Hama
00186359
ab € 20,83*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 27,33*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,57*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,38*
Ähnlich
Hama
00185852
ab € 11,77*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 29,98*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,04*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,56*
Ähnlich
Hama
00186446
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00186340
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00123165
ab € 11,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.