| |
|
| Artikel-Nr.: C8066-00181095 Herst.-Nr.: 00181095 EAN/GTIN: 4047443426208 |
| |
|
| | |
| - fur Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermoglicht schnelle und direkte Datenubertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fahigem Endgerat - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- SecureDigital-High-Capacity-Card (SDHC), entspricht SD-3.01-Standard - besonders geeignet fur real time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen - mechanischer Schreibschutz gegen versehentliches Loschen - mit Beschriftungsfeld fur kurze Notizen Lieferumfang: - 1 SDHC-Speicherkarte Weitere Informationen: | | Availability: | N | Gewicht: | 2.38 g | Hohe: | 15 cm | Lange: | 4.5 cm | Breite: | 1 cm | Serie: | Memory Fast | Ausfuhrung: | SD High Capacity (SDHC) | Standard Speed Class: | Class 10, UHS Speed Class 1 | Max. Datenubertragungsrate: | 80 MB/s | UHS-Standard: | UHS-I | Video Speed Class: | V10 | Speicherkapazitat: | 32 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hama sdhc card class 10, sdhc, sdhc class 10, Speicherkarte, Karte, Media, Kamera, MP3player, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, MP3-Player, MP3 Player, Herausnehmbar, Secure, SecureDigital, SecureDigitalKarte, SD-Karte, Secure Digital Card |
| | |
| |